項目 | 電工孔鋸套件 |
喬木設計 | 不包括 |
最高 切割深度 | 1.5“ |
件數 | 13 |
試驗鑽頭尺寸 | 直徑1/4英寸x 4英寸長 |
音高樣式 | 可變螺距和正前角 |
鋸尺寸範圍 | 7/8" to 4-1/2" |
刀柄尺寸 | 7/16“六角 |
每英寸牙 | 4/6 |
螺紋尺寸 | 1/2-20 and 5/8-18 |
牙齒材質 | 雙金屬 |
船重(kg) | 2.97 |
船高(厘米) | 8.38 |
船長(厘米) | 33.78 |
船寬(厘米) | 27.69 |
HS代碼 | 8202990000 |
產品 | 型號 | 件數 | 刀柄尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
29VX13 | 9 | 3/8“六角形和7/16”六角形 | 新台幣4,275元 |