<span Class='notranslate'>Westward </span> 2ajj2 | Cold Chisel 1 Inch X 9 Inch | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

WESTWARD 2AJJ2 冷鑿 1 英寸 x 9 英寸 | AB8YPB

WESTWARD 2AJJ2 冷鑿 1 英寸 x 9 英寸

有現貨
貨號: AB8YPB 型號:2AJJ2

得到它 可能 6, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$993 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目冷鑿
十六進制1"
總長:9"
材料氧化黑合金鋼
繫繩能力標準工具(網絡共享所需的附件)
吸頭尺寸1"
類別超級職責

送貨信息:

船重(kg) 0.45
船高(厘米)1.52
船長(厘米)23.11
船寬(厘米)2.54
HS代碼8205595510
原產地CN

產品型號

產品型號十六進制總長:材料吸頭尺寸價錢
WESTWARD 2AJG6鑿子1/4英寸x 5英寸| AB8YNL 2AJG61機構/ 4“5"氧化釩鉻黑釩鋼1機構/ 4“新台幣91元
WESTWARD 2AJG7鑿子5/16英寸x 5英寸| AB8YNM 2AJG71機構/ 4“5"氧化釩鉻黑釩鋼5機構/ 16“新台幣83元
WESTWARD 2AJG8鑿子3/8英寸x 5-1 / 2英寸| AB8YNN 2AJG85機構/ 16“5.5“氧化釩鉻黑釩鋼3機構/ 8“新台幣112元
WESTWARD 2AJG9 冷鑿子,6 英寸,鉻釩鋼 | AB8YNP 2AJG97機構/ 16“6"氧化釩鉻黑釩鋼1機構/ 2“新台幣288元
WESTWARD 2AJH1 冷鑿子 5/8 英寸 x 6-1/2 英寸 | AB8YNQ 2AJH11機構/ 2“6.5“氧化釩鉻黑釩鋼5機構/ 8“新台幣175元
WESTWARD 2AJH2鑿子3/4英寸x 7英寸| AB8YNR 2AJH219機構/ 32“7"氧化釩鉻黑釩鋼3機構/ 4“新台幣175元
WESTWARD 2AJH3 冷鑿 7/8 英寸 x 7-1/2 英寸 | AB8YNT 2AJH323機構/ 32“7.5“氧化釩鉻黑釩鋼7機構/ 8“新台幣252元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

WESTWARD 2AJJ2 冷鑿 1 英寸 x 9 英寸
新台幣993元 /單元