項目 | 沖頭和鑿子套裝 |
材料 | 碳素工具鋼 |
件數 | 26 |
內含尺寸 | 驅動銷沖孔:1 / 16、1 / 8、5 / 32、3 / 16、7 / 32、1 / 4“;起始沖孔:3 / 32、1 / 8、3 / 16、7 / 32、1 / 4;冷鑿:1 / 4、5 / 16、3 / 8、1 / 2、5 / 8、3 / 4、13 / 16、7 / 8、1“; 漂移沖孔:1/8,3/16,1/4“;中心沖孔:3/8,1/2”; 刺拳:3/16英寸 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 3.89 |
船高(厘米) | 8.38 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 10.92 |
HS代碼 | 8205595560 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 件數 | 內含尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
2AJB2 | 14 | Flat Chisel: 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1"; Starting Punch: 1/8, 3/16, 1/4, 3/8";扁鑿:3 / 32、1 / 8、3 / 16、1 / 4、3英寸;起始沖頭:8 / 1、2 / XNUMX、XNUMX / XNUMX、XNUMX / XNUMX英寸; Pin Punch: XNUMX/XNUMX, XNUMX/XNUMX, XNUMX/XNUMX, XNUMX/XNUMX"; Center Punch: XNUMX/XNUMX x XNUMX/XNUMX"沖頭:XNUMX/XNUMX,XNUMX/XNUMX,XNUMX/XNUMX,XNUMX/XNUMX“;中央沖頭:XNUMX/XNUMX x XNUMX/XNUMX” | 新台幣1,893元 | ||
2AJB3 | 7 | 扁鑿:1 / 2、5 / 8、3 / 4“;沖頭:3 / 16、1 / 4”; 針打孔:3/16英寸;中心打孔:3/8英寸 | 新台幣1,089元 | ||
2AJB4 | 12 | 扁鑿:3/8,1/2,5/8“;沖頭:1/8,3/16,1/4”; 頂針:1/8,5/32,3/16“;頂針:3 / 8,1 / 2”; 刺拳:3/16英寸 | 新台幣2,163元 | ||
2AJL7 | 18 | 驅動銷沖頭:1 / 8、5 / 32、3 / 16、1 / 4“;起始沖頭:3 / 32、1 / 8、3 / 16、1 / 4”; 冷鑿:3 / 8、1 / 2、5 / 8、3 / 4、7 / 8英寸;沖頭:1 / 8、3 / 16、1 / 4、5 / 16英寸; 中心沖孔:3/8“ | 新台幣4,555元 |