項目 | Pin麵杖沖頭套裝 |
材料 | 碳素工具鋼 |
件數 | 7 |
內含尺寸 | 1/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16" |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 0.4 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 10.92 |
HS代碼 | 8205595560 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 件數 | 內含尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
49A456 | 12 | 1/16×2-3/4、5/64×3-1/4、3/32×3-1/2、1/8×4、5/32×4-1/2、3/16× 4-3/4、7/32 x 5、1/4 x 5-1/2、5/16 x 6、3/8 x 6、7/16 x 6、1/2 x 6 英寸 | 新台幣4,447元 |