項目 | 油脂配件套件 |
件數 | 60 |
螺紋尺寸 | 1/8"-27, 1/4"-28 |
螺紋類型 | SAE-LT |
類別 | 通用多用途品種 |
船重(kg) | 0.59 |
船高(厘米) | 3.56 |
船長(厘米) | 20.57 |
船寬(厘米) | 10.92 |
HS代碼 | 8487900080 |
原產地 | IN |
產品 | 型號 | 尺寸類型 | 項目 | 件數 | 螺紋尺寸 | 螺紋類型 | 類別 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13X064 | - | 黃油嘴套件,65 件 | 65 | 1/8"-27 PTF 和 1/4"-28 SAE LT | SAE-LT 和 PTF | SAE | 1 | 新台幣5,546元 | ||
13X065 | - | 潤滑接頭套件,65 件 | 65 | 1/8"-27 PTF、1/4"-28 SAE LT、M6 x 1、M8 x 1 | SAE-LT 、PTF 和公制 | SAE 與公制相結合 | 1 | 新台幣6,860元 | ||
2路 | - | 油脂配件套件 | 60 | M6x1, M8x1, M10x1 | PTF | 公制 | 1 | 新台幣2,892元 | ||
52新西蘭39 | 公制 | 油脂配件套件 | 9 | M6x1, M8x1, M10x1 | 公制錐形 | - | 1 | 新台幣154元 | ||
52新西蘭88 | 公制 | 油脂配件套件 | 44 | M6x1, M8x1, M10x1 | 公制錐形 | - | 44 | 新台幣671元 | ||
52PA12 | SAE | 油脂配件套件 | 96 | 1/8"-27, 1/4"-28 | SAE-LT,PTF | - | 96 | 新台幣1,410元 | ||
52新西蘭36 | SAE | 油脂配件套件 | 8 | 1 / 8“-27 | PTF | - | 1 | 新台幣154元 |