項目 | 鎖緊C型夾 |
容量 | 3.125“ |
完 | 鍍鎳 |
鎖定機制 | 釋放桿 |
材料 | 硬化碳鋼 |
鉗子長度 | 10-1 / 8“ |
螺桿機構 | 調整夾緊壓力 |
尺寸 | 9" |
喉深 | 2.25“ |
船重(kg) | 0.56 |
船高(厘米) | 12.19 |
船長(厘米) | 33.78 |
船寬(厘米) | 16.26 |
HS代碼 | 8205700090 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 容量 | 鎖模力 | 項目 | 鎖定機制 | 材料 | 尺寸 | 喉深 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FDC5 | 1.625“ | - | 帶旋轉墊的C型夾鎖定 | 釋放桿 | 硬化碳鋼 | 4“帶旋轉墊 | 1.25“ | 新台幣499元 | ||
2FDC6 | 2" | 500磅。 | 鎖緊C型夾 | 釋放桿 | 硬化碳鋼 | 6 | 1.125“ | 新台幣470元 | ||
2FDC7 | 2" | 500磅。 | 帶旋轉墊的C型夾鎖定 | 釋放桿 | 硬化碳鋼 | 6 | 1.125“ | 新台幣476元 | ||
2FDC8 | 3.125“ | 900磅。 | 帶旋轉墊的C型夾鎖定 | 釋放桿 | 硬化碳鋼 | 9" | 2.25“ | 新台幣669元 | ||
2FDD1 | 3.375“ | 900磅。 | 鎖緊C型夾 | 釋放桿 | 硬化碳鋼 | 11“ | 2.25“ | 新台幣932元 | ||
2FDD2 | 3.375“ | 900磅。 | 帶旋轉墊的C型夾鎖定 | 釋放桿 | 硬化碳鋼 | 11“ | 2.25“ | 新台幣1,014元 | ||
45W340 | 900磅。 | - | 自動鎖緊C型夾 | Automatic 自動錶 | 碳素鋼 | 11“ | 1.75“ | 新台幣1,714元 |