項目 | 手拍 |
完 | 未塗佈 |
材料 | 高速鋼 |
長笛數量 | 4 |
總長度 | 2.125“ |
瀝青 | 32 |
中徑限制 | H3 |
小腿Dia | 0.168“ |
尺寸 | #8 |
龍頭風格 | 插頭 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 3機構/ 4“ |
螺紋類型 | UNC |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 0.76 |
船長(厘米) | 11.94 |
船寬(厘米) | 7.87 |
HS代碼 | 8207403000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 螺紋長度 | 長笛數量 | 總長度 | 螺紋類型 | 瀝青 | 中徑限制 | 小腿Dia | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2LWF1 | 1" | 4 | 2.5“ | UNC | 20 | H5 | 0.255“ | 1機構/ 4“ | 新台幣230元 | ||
2LWF5 | 1.125“ | 4 | 2 23機構/ 32“ | UNC | 18 | H5 | 0.318“ | 5機構/ 16“ | 新台幣240元 | ||
2LWF7 | 1.25“ | 4 | 2 15機構/ 16“ | UNC | 16 | H5 | 0.381“ | 3機構/ 8“ | 新台幣304元 | ||
2LWG2 | 1 21機構/ 32“ | 4 | 3.375“ | UNC | 13 | H5 | 0.367“ | 1機構/ 2“ | 新台幣447元 | ||
2LWG5 | 1 21機構/ 32“ | 4 | 3.593 | 基金會 | 18 | H5 | 0.429“ | 9機構/ 16“ | 新台幣619元 | ||
2長寬高1 | 9機構/ 16“ | 3 | 1.875“ | UNC | 40 | H2 | 0.141“ | #4 | 新台幣347元 | ||
2長寬高4 | 7機構/ 8“ | 4 | 2.375“ | UNC | 24 | H3 | 0.194“ | #10 | 新台幣282元 |