項目 | 手拍 |
完 | 未塗佈 |
材料 | 高碳鋼 |
長笛數量 | 4 |
總長度 | 4.25“ |
瀝青 | 10 |
中徑限制 | H5 |
小腿Dia | 0.59“ |
尺寸 | 3機構/ 4“ |
龍頭風格 | 插頭 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 2" |
螺紋類型 | UNC |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 12.95 |
船寬(厘米) | 2.29 |
HS代碼 | 8207406000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 螺紋長度 | 長笛數量 | 總長度 | 螺紋類型 | 瀝青 | 中徑限制 | 小腿Dia | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2LXD4 | 7機構/ 8“ | 3 | 2.375“ | UNC | 24 | H3 | 0.194“ | #10 | 新台幣99元 | ||
2LXG2 | 7機構/ 8“ | 3 | 2.375“ | 基金會 | 32 | H3 | 0.194“ | #10 | 新台幣175元 | ||
2LXG4 | 1" | 3 | 2.5“ | UNC | 20 | H5 | 0.255“ | 1機構/ 4“ | 新台幣160元 | ||
2LXG6 | 1.125“ | 4 | 2 23機構/ 32“ | UNC | 18 | H5 | 0.318“ | 5機構/ 16“ | 新台幣205元 | ||
2LXH3 | 1 21機構/ 32“ | 4 | 3.375“ | UNC | 13 | H5 | 0.367“ | 1機構/ 2“ | 新台幣279元 | ||
2LXH7 | 1 13機構/ 16“ | 4 | 3 13機構/ 16“ | UNC | 11 | H5 | 0.48“ | 5機構/ 8“ | 新台幣319元 | ||
2LXJ4 | 2.5“ | 4 | 5.125“ | UNC | 8 | H4 | 0.8“ | 1" | 新台幣551元 |