項目 | 管道龍頭 |
完 | 未塗佈 |
材料 | 高碳鋼 |
長笛數量 | 4 |
總長度 | 2.125“ |
瀝青 | 27 |
小腿Dia | 0.437“ |
尺寸 | 1機構/ 8“ |
龍頭風格 | 觸底 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 3機構/ 4“ |
螺紋類型 | NPT |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 0.76 |
船長(厘米) | 13.97 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8207406000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 總長度 | 瀝青 | 小腿Dia | 尺寸 | 螺紋長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2LXR4 | 2.437“ | 18 | 0.563“ | 1機構/ 4“ | 1 1機構/ 16“ | 新台幣926元 |