項目 | 螺絲取出器 |
鑽頭尺寸 | 1-1 / 16“ |
用於拆卸管道 | 1 |
用於拆卸雙頭螺栓,螺栓,螺釘 | 1-3/4 to 2-1/8 |
大端直徑 | 1-9 / 32“ |
材料 | 碳素鋼 |
總長度 | 4.125“ |
尺寸 | #9 |
小端直徑 | 1" |
錐度長度(英寸) | 2-1/4 |
類別 | 螺旋長笛 |
船重(kg) | 0.32 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8207906000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 鑽頭尺寸 | 大端直徑 | 總長度 | 尺寸 | 小端直徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2例 | 5機構/ 64“ | 5機構/ 32“ | 2" | #1 | 1機構/ 16“ | 新台幣136元 | ||
2例 | 7機構/ 64“ | 3機構/ 16“ | 2.375“ | #2 | 1機構/ 12“ | 新台幣165元 | ||
2路UP1 | 5機構/ 32“ | 1機構/ 4“ | 2.75“ | #3 | 1機構/ 8“ | 新台幣208元 | ||
2路UP2 | 1機構/ 4“ | 5機構/ 16“ | 3" | #4 | 3機構/ 16“ | 新台幣226元 | ||
2路UP3 | 17機構/ 64“ | 7機構/ 16“ | 3.375“ | #5 | 1機構/ 4“ | 新台幣286元 | ||
2路UP4 | 13機構/ 32“ | 19機構/ 32“ | 3.75“ | #6 | 3機構/ 8“ | 新台幣556元 | ||
2路UP5 | 17機構/ 32“ | 25機構/ 32“ | 4.125“ | #7 | 1機構/ 2“ | 新台幣952元 |