項目 | 機械鑽頭 |
切割方向 | 右手 |
十進制等效 | 0.2656 |
尺寸類型 | 分數英寸 |
鑽孔點 | 135度 |
完 | 黑色和金色 |
長笛長度 | 2.125“ |
分數大小 | 17機構/ 64“ |
級 | 重型 |
材料 | 高速鋼 |
件數 | 1 |
總長度 | 3.625“ |
點角 | 135學位 |
點類型 | 分割點 |
小腿Dia | 17機構/ 64“ |
尺寸 | 17機構/ 64“ |
類別 | 標準 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 9.14 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8207502055 |
原產地 | CN |
型號 | 十進制等效 | 長笛長度 | 分數大小 | 總長度 | 小腿Dia | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2UFU5 | 0.0625 | 7機構/ 8“ | 1機構/ 16“ | 1.875“ | 1機構/ 16“ | 1機構/ 16“ | 新台幣65元 | |
2UFU6 | 0.0781 | 1" | 5機構/ 64“ | 2" | 5機構/ 64“ | 5機構/ 64“ | 新台幣69元 | |
2UFU7 | 0.0938 | 1.25“ | 3機構/ 32“ | 2.25“ | 3機構/ 32“ | 3機構/ 32“ | 新台幣83元 | |
2UFU8 | 0.1094 | 1 5機構/ 16“ | 7機構/ 64“ | 2.375“ | 7機構/ 64“ | 7機構/ 64“ | 新台幣73元 | |
2UFU9 | 0.1250 | 1.437“ | 1機構/ 8“ | 2.5“ | 1機構/ 8“ | 1機構/ 8“ | 新台幣88元 | |
2UFV1 | 0.1406 | 1 9機構/ 16“ | 9機構/ 64“ | 2.625“ | 9機構/ 64“ | 9機構/ 64“ | 新台幣74元 | |
2UFV2 | 0.1562 | 1 11機構/ 16“ | 5機構/ 32“ | 2.75“ | 5機構/ 32“ | 5機構/ 32“ | 新台幣102元 |