項目 | 電磁掃地機 |
直徑 | 1.75“ |
延伸長度 | 1.75“ |
總長: | 48“ |
材料 | 鋁外殼中的陶瓷磁鐵 |
手術 | 從叉車或車輛保險槓上懸掛電磁掃地機,掃除所有受污染的區域,用手套清潔磁鐵或鋪毛巾 |
撿拾長度 | 48“ |
拉力 | 275磅。 |
表面尺寸 | 48的“X 5” |
類別 | 懸掛式 |
信號寬度 | 5" |
船重(kg) | 21.74 |
船高(厘米) | 17.27 |
船長(厘米) | 124.46 |
船寬(厘米) | 20.83 |
HS代碼 | 8505193000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 輪型 | 延伸長度 | 總長: | 信號寬度 | 材料 | 手術 | 拉力 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1VTY1 | 帶塑料輪轂的實心橡膠輪胎 | 42“ | 13“ | 2" | - | - | 35磅。 | - | 新台幣2,348元 | ||
1VTY3 | - | 42“ | 18“ | 2" | - | - | 35磅。 | - | 新台幣1,856元 | ||
2VAH1 | - | 1.75“ | 36“ | 5" | 鋁外殼中的陶瓷磁鐵 | 從叉車或車輛保險槓上懸掛電磁掃地機,掃除所有受污染的區域,用手套清潔磁鐵或鋪毛巾 | 200磅。 | 懸掛式 | 新台幣15,763元 | ||
2VAH3 | - | 1.75“ | 78“ | 5" | 鋁外殼中的陶瓷磁鐵 | 從叉車或車輛保險槓上懸掛電磁掃地機,掃除所有受污染的區域,用手套清潔磁鐵或鋪毛巾 | 400磅。 | 懸掛式 | 新台幣29,509元 | 詢價
| |
2VAH4 | - | 1.75“ | 84“ | 5" | 鋁外殼中的陶瓷磁鐵 | 從叉車或車輛保險槓上懸掛電磁掃地機,掃除所有受污染的區域,用手套清潔磁鐵或鋪毛巾 | 425磅。 | 懸掛式 | 新台幣35,802元 | 詢價
| |
4年 | 塑料輪轂 | 41“ | 24“ | 15.125“ | 肋狀鋁軸 | 能夠吸引任何金屬物品或零配件躺在地板上而不用一一撿起的磁性設備 | 13-1 / 4磅 | 帶輪和釋放 | 新台幣4,331元 |