項目 | 高度計 |
準確性 | +/- 0.002英寸 |
台面 | 鑄鐵 |
電池 | CR2032 |
結構 | 鐵件 |
顯示屏 | 液晶顯示 |
機制 | 進給輪 |
範圍 | 0 至 18 英寸/0 至 450 毫米 |
解析度 | 0.0005“/ 0.01 mm |
類別 | 電子數碼 |
船重(kg) | 5.27 |
船高(厘米) | 20.32 |
船長(厘米) | 91.44 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 9031808085 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 準確性 | 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
2年4月 | +/- 0.0015英寸 | 0 至 12 英寸/0 至 300 毫米 | 新台幣29,343元 |