項目 | 工具背包 |
基本材料 | 聚酯纖維 |
封閉類型 | 拉鍊 |
顏色 | 黑色 |
材料 | 600D滌綸 |
內袋數量 | 19 |
外部口袋數 | 3 |
件數 | 1 |
口袋數 | 22 |
總深度 | 6.75“ |
總高度 | 19“ |
總寬度 | 17“ |
典型的袋子或手提袋應用 | 一般用途 |
船重(kg) | 1.85 |
船高(厘米) | 45.72 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 38.1 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 材料 | 內袋數量 | 外部口袋數 | 口袋數 | 總深度 | 總高度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32PJ48 | 1680D彈道聚酯 | 15 | 4 | 19 | 7" | 18“ | 19.5“ | 新台幣3,503元 |