項目 | 固定環鉗套裝 |
對於鑽孔直徑。 | 5/16" to 3-1/4" |
對於軸直徑。 | 5/16" to 3-1/4" |
處理顏色 | 黑色 |
手柄設計 | 塑膠塗層 |
材料 | 合金鋼 |
件數 | 12 |
總長度 | 6吋,9吋 |
春季回歸 | 沒有 |
次數 | 內部外部 |
頂角(度) | 0度,45度,90度 |
小費迪亞。 | 0.038“,0.047”,0.070“和0.090” |
提示類型 | 固定 |
船重(kg) | 2.43 |
船高(厘米) | 8.64 |
船長(厘米) | 35.05 |
船寬(厘米) | 28.19 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 對於鑽孔直徑。 | 處理顏色 | 總長度 | 春季回歸 | 提示類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33HD60 | 3/8" to 1-3/4" | 紅 | 6.5“ | 是 | 可更換 | 新台幣2,056元 |