項目 | 插座收納盒 |
箱體材質 | 鐵件 |
顏色 | 紅 |
顏色系列 | 紅 |
抽屜滑軌 | 與機身相同顏色 |
完 | 粉末塗層 |
手柄設計 | 與機身相同顏色 |
內部深度 | 3.437“ |
內高 | 1.25“ |
內寬 | 6.25“ |
鎖系統 | 與機身相同顏色 |
抽屜數 | 0 |
把手數量 | 0 |
件數 | 1 |
紙盤數量 | 0 |
外部深度 | 4" |
外部高度 | 1" |
寬度外 | 7" |
總深度 | 4.25“ |
總高度 | 1 1機構/ 16“ |
總寬度 | 6.5“ |
存儲容量 | 27 cu。 在。 |
重量容量 | 3磅。 |
船重(kg) | 0.41 |
船高(厘米) | 3.56 |
船長(厘米) | 16.76 |
船寬(厘米) | 10.41 |
原產地 | US |