項目 | 插座收納盒 |
箱體材質 | 鐵件 |
顏色 | 紅 |
顏色系列 | 紅 |
抽屜滑軌 | 與機身相同顏色 |
完 | 粉末塗層 |
手柄設計 | 與機身相同顏色 |
內部深度 | 4.25“ |
內高 | 1.75“ |
內寬 | 10“ |
鎖系統 | 與機身相同顏色 |
抽屜數 | 0 |
把手數量 | 0 |
件數 | 1 |
紙盤數量 | 0 |
外部深度 | 5" |
外部高度 | 2" |
寬度外 | 10“ |
總深度 | 5.125“ |
總高度 | 1.75“ |
總寬度 | 10.25“ |
存儲容量 | 74 cu。 在。 |
重量容量 | 5磅。 |
船重(kg) | 0.77 |
船高(厘米) | 4.83 |
船長(厘米) | 26.42 |
船寬(厘米) | 13.46 |
原產地 | US |