項目 | 插座收納盒 |
箱體材質 | 鐵件 |
顏色 | 紅 |
顏色系列 | 紅 |
抽屜滑軌 | 與機身相同顏色 |
完 | 粉末塗層 |
手柄設計 | 與機身相同顏色 |
內部深度 | 5.875“ |
內高 | 2.5“ |
內寬 | 14“ |
鎖系統 | 與機身相同顏色 |
抽屜數 | 0 |
把手數量 | 0 |
件數 | 1 |
紙盤數量 | 0 |
外部深度 | 6" |
外部高度 | 3" |
寬度外 | 14“ |
總深度 | 6.5“ |
總高度 | 2.625“ |
總寬度 | 14.25“ |
存儲容量 | 206 cu。 在。 |
重量容量 | 7磅。 |
船重(kg) | 1.37 |
船高(厘米) | 6.86 |
船長(厘米) | 36.58 |
船寬(厘米) | 16.76 |
原產地 | US |