項目 | 電子扭力扳手 |
準確性 | +/- 2.5%順時針,+/- 3.5%逆時針 |
校准證書 | 是 |
轉換 | 牛米,英尺-磅。 |
驅動器大小 | 1" |
應屆畢業生 | 1 |
頭型 | 固定 |
材料 | 鋼/塑料 |
測量類型 | 牛頓米英尺磅 |
總長度 | 70.875“ |
能量源 | (2)AA電池 |
棘輪 | 是 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
扭矩範圍(英尺-磅) | 55年到1106年 |
扭矩範圍(Nm) | 75年到1500年 |
視覺/聽覺指示器 | 帶蜂鳴器的LED燈 |
船重(kg) | 13.3 |
船高(厘米) | 11.94 |
船長(厘米) | 191.01 |
船寬(厘米) | 20.83 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 總長度 | 準確性 | 驅動器大小 | 能量源 | 視覺/聽覺指示器 | 應屆畢業生 | 頭型 | 項目 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4RYL2 | 15 11機構/ 32“ | +/- 2%,+/- 3%扭矩讀取CW / CCW 20%@滿量程的20-100% | 1機構/ 4“ | (2)AA電池 | LED燈:8綠色(警告),4紅色(停止)帶蜂鳴器 | 0.01牛 | 固定方形驅動器 | 扭力扳手 | 新台幣11,380元 | ||
4RYL8 | 25.593 | +/- 2%,+/- 3%扭矩讀取CW / CCW 20%@滿量程的20-100% | 1機構/ 2“ | (2)AA電池 | LED燈:8綠色(警告),4紅色(停止)帶蜂鳴器 | 0.1牛 | 固定方形驅動器 | 扭力扳手 | 新台幣10,133元 | ||
6PAE8 | 8.5“ | +/- 3%順時針,+/- 4%逆時針 | 1機構/ 4“ | (1)AAA電池 | LED燈:1綠色(警告),1紅色(停止)帶蜂鳴器 | 0.01牛 | 固定棘輪 | 迷你扭力扳手 | 新台幣9,501元 | ||
6PAF6 | 15.5“ | +/- 2%順時針,+/- 3%逆時針 | 1機構/ 4“ | (2)AA電池 | LED燈:8綠色(警告),4紅色(停止)帶蜂鳴器 | 0.01牛 | 固定棘輪 | 扭力扳手 | 新台幣10,733元 | ||
6PAF7 | 16“ | +/- 2%順時針,+/- 3%逆時針 | 3機構/ 8“ | (2)AA電池 | LED燈:8綠色(警告),4紅色(停止)帶蜂鳴器 | 0.1牛 | 可互換棘輪 | 扭力扳手 | 新台幣8,492元 | ||
6PAG0 | 25“ | +/- 2%順時針,+/- 3%逆時針 | 1機構/ 2“ | (2)AA電池 | LED燈:8綠色(警告),4紅色(停止)帶蜂鳴器 | 0.1牛 | 可互換棘輪 | 扭力扳手 | 新台幣9,159元 | ||
39WE12 | 48“ | +/- 2.5%順時針,+/- 3.5%逆時針 | 3機構/ 4“ | (2)AA電池 | 帶蜂鳴器的LED燈 | - | 固定 | 電子扭力扳手 | 新台幣43,621元 |