項目 | 商人的虎鉗 |
基本類型 | 文具 |
車身鑄件 | 60,000 PSI |
職責等級 | 重型 |
顎臉 | 鋸齒狀 |
顎型 | 固定 |
鉗口寬度 | 5" |
材料 | 球墨鑄鐵 |
Max.最高Opening開場 | 5" |
安裝孔直徑 | 43機構/ 64“ |
鎖緊螺栓數量 | 2 |
安裝點數 | 3 |
總高度 | 8.75“ |
總長度 | 18.125“ |
總寬度 | 8 5機構/ 64“ |
管道容量 | 1/4至3英寸 |
可逆 | 沒有 |
喉深 | 3.375“ |
船重(kg) | 24.08 |
船高(厘米) | 28.19 |
船長(厘米) | 49.02 |
船寬(厘米) | 22.35 |
HS代碼 | 8205700060 |
原產地 | TW |