項目 | 直管扳手 |
處理材料 | 球墨鑄鐵 |
手柄類型 | 工字梁 |
鉗口容量 | 2" |
顎材料 | 鉻釩鋼 |
顎型 | 標配全浮鉤 |
總長度 | 12“ |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 1.22 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 28.96 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8204120000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 處理材料 | 鉗口容量 | 顎材料 | 顎型 | 總長度 | 繫繩能力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1XJZ2 | 鋁 | 5" | 硬化合金鋼 | 標準 | 36“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 新台幣10,263元 | ||
1XJZ3 | 鑄鐵 | 5" | 鍛鋼 | 標配全浮鉤 | 36“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 新台幣8,907元 | ||
23X843 | 鈹銅 | 3" | 鈹銅 | 全浮動鉤爪與固定腳跟顎 | 24“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 新台幣40,278元 | ||
3LY96 | 球墨鑄鐵 | 1" | 鉻釩鋼 | 標配全浮鉤 | 8" | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 新台幣1,384元 | ||
3LY97 | 球墨鑄鐵 | 1.5“ | 鉻釩鋼 | 標配全浮鉤 | 10“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 新台幣1,416元 | ||
3LY99 | 球墨鑄鐵 | 2" | 鉻釩鋼 | 標配全浮鉤 | 14“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 新台幣1,762元 | ||
3MA10XNUMX | 鋁 | 1.5“ | 硬化合金鋼 | 標準 | 10“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 新台幣2,144元 |