項目 | 棘輪螺絲批頭套裝 |
鑽頭固定器類型 | 磁 |
驅動器大小 | 1機構/ 4“ |
驅動單元類型 | 32中,1 |
完 | Chrome瀏覽器 |
手柄設計 | |
件數 | 32 |
總長度 | 9.625“ |
主要應用 | 一般用途 |
棘輪 | 是 |
柄材料 | 合金鋼 |
刀柄類型 | 素色 |
內含尺寸 | 開槽3-4、5-6、6-8、8-10、10-12、12-14,離合器:5/32“,3/16”,Torx®T6,T7,T8,T10,T15 ,T20,T25,十六進制:1/8“,7/64”,3/32“,5/64”,9/64“,5/32”,3/16“,菲利普斯#0,#1,# 2,#3,正方形#1,#2,#3 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 0.36 |
原產地 | TW |