項目 | 螺絲刀套裝 |
完 | 鍍鉻刀片,柄,磷酸錳尖端 |
手柄設計 | 符合人體工程學的防滑表面 |
處理材料 | 多成分 |
絕緣的 | 沒有 |
無火花 | 沒有 |
件數 | 8 |
刀柄長度 | 2 1/2“至8” |
柄材料 | 合金鋼 |
刀柄形狀 | 圓形 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
吸頭尺寸 | #0,#1,#2,1/4",1/8",3/16" |
提示樣式組 | 標準 |
船重(kg) | 0.68 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 尺寸 | 處理顏色 | 手柄設計 | 吸頭尺寸 | 提示樣式組 | 處理材料 | 手柄類型 | 件數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401L80 | - | - | 符合人體工程學的防滑表面 | #1,#2,1/4",3/16",5/16",9/32",Cabinet: 3/16",Phillips: #0,Slotted: 1/8",T20,Torx(R) : T15 | 專業,標準 | 多成分 | - | 14 | 新台幣1,776元 | ||
401L82 | - | - | 醋酸橡膠柄 | #1,#2,#3,1/4",3/16",5/16" | 標準 | 多成分 | - | 10 | 新台幣2,440元 | ||
401L81 | - | - | 符合人體工程學的防滑表面 | - | 專業,標準 | 多成分 | - | 26 | 新台幣4,817元 | ||
401L78 | - | - | 符合人體工程學的防滑表面 | T10,T15,T20,T25,T27,T30 | 資源 | 多成分 | - | 6 | 新台幣1,311元 | ||
401K87 | #1、#2、1/4 英寸、3/16 英寸 | 藍紅 | - | #1、#2、1/4 英寸、3/16 英寸 | - | 多成分 | 4 | 新台幣643元 | |||
401L76 | 沒有 | 藍色 | - | 沒有 | - | 塑料 | 槽紋 | 17 | 新台幣3,547元 | ||
401L74 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣1,238元 |