項目 | 手提工具箱 |
箱體材質 | 鐵件 |
顏色 | 黑色 |
顏色系列 | 黑色 |
抽屜滑軌 | 與機身相同顏色 |
完 | 粉末塗層 |
手柄設計 | 折疊上衣 |
內部深度 | 7-11 / 16“ |
內高 | 7.187“ |
內寬 | 19.593 |
鎖系統 | 掛鎖搭扣 |
抽屜數 | 0 |
把手數量 | 1 |
件數 | 1 |
紙盤數量 | 1 |
外部深度 | 7" |
外部高度 | 8" |
寬度外 | 20“ |
總深度 | 7" |
總高度 | 7.875“ |
總寬度 | 20“ |
存儲容量 | 980 cu。 在。 |
重量容量 | 55磅。 |
船重(kg) | 4.68 |
船高(厘米) | 28.45 |
船長(厘米) | 53.59 |
船寬(厘米) | 23.62 |
原產地 | CN |