項目 | 多頭螺絲刀 |
船重(kg) | 0.25 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
產品 | 型號 | 驅動器大小 | 完 | 手柄設計 | 件數 | 總長度 | 柄材料 | 內含尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10J159 | 1機構/ 4“ | 噴砂 | PP,TPV | 32 | 7" | 鐵件 | 十六進制1/16英寸,5/64英寸,3/32英寸,1/8英寸,5/32英寸,3/16英寸,1/4英寸,菲利普斯#0,#1,#3,(2)# 2,Robertson Square Recess#0,#1,#2,#3,開槽1/8“,9/32”,(2)3/16“,(2)1/4”,Torx(R)T8, T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40 | 新台幣3,715元 | ||
11Z422 | 1機構/ 4“ | 黑色磷酸鹽 | PP,TPR | 5 | 12“ | S2鋼 | 菲利普斯#1,#2,開槽1/4英寸,5/16英寸 | 新台幣1,603元 | ||
401L10 | 1/4“,5/16” | Chrome瀏覽器 | 6 | 7 9機構/ 16“ | 合金鋼 | PH1 x 3/16" 開槽,PH2 x 9/32" 開槽,六角 1/4" x 六角 5/16" | 新台幣246元 | |||
401L11 | 1機構/ 4“ | Chrome瀏覽器 | 2 | 7 5機構/ 64“ | 合金鋼 | PH2 x 1/4" 開槽 | 新台幣155元 | |||
401L09 | 5機構/ 16“ | Chrome瀏覽器 | 2 | 3.75“ | 合金鋼 | PH2 x 1/4" 開槽 | 新台幣136元 | |||
401L13 | 1/4",3/8",5/16" | 鉻用於柄,磷酸鋅用於鑽頭 | 靠墊 | 9 | 7.375“ | 合金鋼 | - | 新台幣340元 | ||
401K85 | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣231元 |