項目 | 手棘輪 |
驅動器大小 | 3機構/ 4“ |
完 | 鍍鉻啞光 |
頭部運動 | 固定 |
頭部風格 | 梨形 |
材料 | 鉻釩 |
最小 弧形擺動 | 15學位 |
齒數 | 24 |
總長度 | 20“ |
修理包 | 製造商編號RH6022RK |
倒車 | 倒車 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 2.69 |
船高(厘米) | 4.32 |
船長(厘米) | 51.31 |
船寬(厘米) | 8.64 |
HS代碼 | 8466100175 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 繫繩能力 | 驅動器大小 | 完 | 材料 | 最小 弧形擺動 | 齒數 | 總長度 | 倒車 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33M360 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 3機構/ 8“ | 全波蘭 | 鉻釩 | - | - | 9 31機構/ 32“ | 不可逆轉 | 新台幣1,468元 | ||
45J258 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 1" | 鍍鉻啞光 | 鉻釩 | 15學位 | 24 | 6.5“ | 倒車 | 新台幣4,011元 | ||
440G11 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 1機構/ 4“ | 波蘭語 | 合金鋼 | 4.2學位 | 84 | 5.125“ | 是 | 新台幣1,323元 | ||
440G15 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 3機構/ 8“ | 波蘭語 | 合金鋼 | 4.2學位 | 84 | 8.5“ | 是 | 新台幣1,158元 | ||
440G16 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 1機構/ 2“ | 波蘭語 | 合金鋼 | 5學位 | 72 | 25“ | 是 | 新台幣1,751元 | ||
440G10 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 1機構/ 4“ | 波蘭語 | 合金鋼 | 5學位 | 72 | 7.25“ | 是 | 新台幣1,019元 | ||
440G14 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 3機構/ 8“ | 波蘭語 | 合金鋼 | 5學位 | 72 | 9.625“ | 是 | 新台幣1,185元 |