項目 | 路由器位 |
軸承直徑(在。) | 1/2 |
切割直徑 | 1機構/ 2“ |
切割長度 | 2" |
長笛長度 | 2" |
材料 | 硬質合金頭 |
長笛數量 | 3 |
總長度 | 4.25“ |
小腿Dia | 1機構/ 2“ |
刀柄長度 | 1 13機構/ 16“ |
子類別 | 層壓和修剪路由器鑽頭 |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 12.19 |
船長(厘米) | 3.3 |
船寬(厘米) | 2.79 |
HS代碼 | 8207703040 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 小腿Dia | 切割直徑 | 切割長度 | 刀柄長度 | 長笛長度 | 項目 | 材料 | 長笛數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16Y537 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 1.25“ | 1機構/ 2“ | 齊平修邊機鑽頭 | 硬質合金頭 | 3 | 新台幣760元 | ||
16Y538 | 1機構/ 4“ | 3機構/ 8“ | 1" | 1 7機構/ 32“ | 1" | 齊平修邊機鑽頭 | 硬質合金頭 | 2 | 新台幣1,034元 | ||
16Y549 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 2“ | 1" | 1.375“ | 1" | 齊平修邊機鑽頭 | 硬質合金頭 | 2 | 新台幣1,022元 | ||
16Y561 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 1" | 1機構/ 4“ | 齊平修邊機鑽頭 | 固態硬質合金 | 1 | 新台幣816元 | ||
16Y579 | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 1" | 1 23機構/ 32“ | 1" | 齊平修邊機鑽頭 | 硬質合金頭 | 2 | 新台幣718元 | ||
16Y589 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 1" | 1 5機構/ 16“ | 1" | 齊平修邊機鑽頭 | 硬質合金頭 | 2 | 新台幣1,123元 | ||
16Y590 | 1機構/ 4“ | 3機構/ 8“ | 9機構/ 16“ | 1.25“ | 9機構/ 16“ | 齊平修邊機鑽頭 | 硬質合金頭 | 2 | 新台幣546元 |