項目 | 油灰刀 |
刀片長度 | 4.25“ |
刀片材料 | 不銹鋼 |
葉片類型 | 靈活,全唐 |
刀片寬度 | 4" |
顏色 | 黑色/藍色 |
手柄設計 | |
手柄長度 | 5" |
處理材料 | 聚丙烯/ TPR,金屬頭 |
刀/刮刀子類別 | 石膏板和油灰刀 |
邊數 | 1 |
總長度 | 9.25“ |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8205595510 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 處理材料 | 刀片長度 | 刀片材料 | 總長度 | 葉片類型 | 刀片寬度 | 顏色 | 手柄設計 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13A662 | 聚丙烯 | 3.75“ | 碳素鋼 | 7.25“ | 靈活,全唐 | 1.25“ | 黑色 | 錐形 | 新台幣163元 | ||
13A663 | 聚丙烯 | 3.75“ | 碳素鋼 | 7.25“ | 硬朗 | 1.25“ | 黑色 | 錐形 | 新台幣182元 | ||
13A665 | 聚丙烯 | 3.75“ | 碳素鋼 | 7.25“ | 硬朗 | 1.5“ | 黑色 | 錐形 | 新台幣182元 | ||
13A666 | 聚丙烯 | 3.75“ | 碳素鋼 | 7.25“ | 靈活,全唐 | 2" | 黑色 | 錐形 | 新台幣195元 | ||
13A667 | 聚丙烯 | 3.75“ | 碳素鋼 | 7.25“ | 硬朗 | 2" | 黑色 | 錐形 | 新台幣215元 | ||
13A669 | 木材 | 3.75“ | 碳素鋼 | 7.25“ | 靈活,全唐 | 1.25“ | 皮膚護理 | 錐形 | 新台幣271元 | ||
13A670 | 木材 | 3.75“ | 碳素鋼 | 7.25“ | 硬朗 | 1.25“ | 皮膚護理 | 錐形 | 新台幣283元 |