項目 | 軟管延長 |
連線設定 | 1/8“ MNPT |
材料 | 尼龍編織/橡膠 |
最小 爆破壓力 | 10000 PSI |
尺寸 | 12“L |
工作壓力 | 3500 PSI |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 4009320050 |
原產地 | IN |
產品 | 型號 | 進口 | 材料 | 最大。 壓力 | 資訊插座&面板 | 尺寸 | 工作壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15F204 | 1/8“ MNPT | - | 5800 PSI | 1/8“ MNPT | 12“L | - | 新台幣999元 | ||
15F205 | 1/8“ MNPT | - | 5800 PSI | 1/8“ MNPT | 18“L | - | 新台幣1,099元 | ||
21EM33 | 1/8 NPT(公) | 熱塑性塑料,鋼 | 10000 PSI | 1/8 NPT(公) | - | - | 新台幣632元 | ||
4BY78 | - | 尼龍編織/橡膠 | - | - | 18“L | 3500 PSI | 新台幣289元 | ||
4BY79 | - | - | - | - | 12“ | 3500 PSI | 新台幣240元 | ||
4BY80 | - | - | - | - | 18“L | 3500 PSI | 新台幣289元 | ||
4BY83 | - | 尼龍編織/橡膠 | - | - | 24“L | 3500 PSI | 新台幣748元 |