項目 | 深度千分尺 |
砧 | 平 |
砧座材質 | 硬化鋼 |
基本長度 | 4" |
基本款式 | 飾品 |
校准證書 | 沒有 |
測量桿數 | 6 |
範圍 | 0至22“ |
解析度 | 0.001“ |
Rod Dia。 | 0.177“ |
SPC輸出 | 沒有 |
主軸 | 平 |
主軸材質 | 硬化鋼 |
頂針 | 彈簧加載 |
船重(kg) | 0.54 |
船高(厘米) | 3.56 |
船長(厘米) | 28.96 |
船寬(厘米) | 12.19 |
HS代碼 | 9017308000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 範圍 | 解析度 | Rod Dia。 | 頂針 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4年22日 | 0 至 6 英寸/0 至 150 毫米 | 0.00005“/ 0.001 mm | 0.175“ | 棘輪 | 新台幣10,807元 |