項目 | 可調刀片手動鉸刀 |
葉片類型 | 直行 |
完 | 黑氧化物 |
分數大小 | 27/32-15/16“ |
材料 | 高速鋼 |
件數 | 1 |
總長度 | 8" |
柄 | 直行 |
刀柄類型 | 直行 |
尺寸範圍 | 27/32“至15/16” |
船重(kg) | 0.38 |
船高(厘米) | 17.27 |
船長(厘米) | 37.59 |
船寬(厘米) | 23.62 |
HS代碼 | 8207600035 |
原產地 | IN |
型號 | 分數大小 | 材料 | 總長度 | 尺寸範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4LGR4 | 3/8-13/32“ | 高速鋼 | 4.75“ | 3/8“至13/32” | 新台幣1,056元 | |
4LGR5 | 13/32-7/16“ | 高速鋼 | 5" | 13/32“至7/16” | 新台幣271元 | |
4LGR6 | 7/16-15/32“ | 高速鋼 | 5.25“ | 7/16“至15/32” | 新台幣1,080元 | |
4LGR7 | 15/32-17/32“ | 高速鋼 | 5.5“ | 15/32“至17/32” | 新台幣1,195元 | |
4LGR9 | 19/32-21/32“ | 高速鋼 | 6.25“ | 19/32“至21/32” | 新台幣1,298元 | |
4LGT1 | 21/32-23/32“ | 高速鋼 | 6.75“ | 21/32“至23/32” | 新台幣1,457元 | |
4LGT2 | 23/32-25/32“ | 高速鋼 | 7" | 23/32“至25/32” | 新台幣1,606元 |