項目 | 衝擊插座 |
驅動器大小 | 1機構/ 2“ |
完 | 黑色 |
材料 | 鉻鉬鋼 |
點數 | 6 |
總長度 | 1.5“ |
SAE或公制 | 公制 |
尺寸 | 17mm |
插座深度 | 標準 |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 13.97 |
船長(厘米) | 13.97 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8204200000 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 完 | 項目 | 材料 | 總長度 | SAE或公制 | 尺寸 | 插座深度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4LXG3 | 黑色 | 衝擊插座 | 鉻鉬鋼 | 2 53機構/ 64“ | SAE | 1-1 / 16“ | 中深烘 | 新台幣450元 | ||
4LXG5 | 黑色 | 衝擊插座 | 鉻鉬鋼 | 2 53機構/ 64“ | SAE | 1.125“ | 中深烘 | 新台幣482元 | ||
4LXG7 | 黑色 | 衝擊插座 | 鉻鉬鋼 | 2 53機構/ 64“ | SAE | 1" | 中深烘 | 新台幣379元 | ||
4LXG9 | 黑色 | 衝擊插座 | 鉻鉬鋼 | 2 9機構/ 16“ | SAE | 1機構/ 2“ | 中深烘 | 新台幣282元 | ||
4LXH1 | 黑色 | 衝擊插座 | 鉻鉬鋼 | 3 5機構/ 16“ | 公制 | 10 | 中深烘 | 新台幣246元 | ||
4LXH3 | 黑色 | 衝擊插座 | 鉻鉬鋼 | 3 17機構/ 64“ | SAE | 11機構/ 16“ | 中深烘 | 新台幣293元 | ||
4LXH5 | 黑色 | 衝擊插座 | 鉻鉬鋼 | 3 5機構/ 64“ | SAE | 1.25“ | 中深烘 | 新台幣534元 |