扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

WESTWARD 4MHA9 平鑿 Ir 0.500 英吋 7 英吋 | AD8TXX

WESTWARD 4MHA9 平鑿 Ir 0.500 英寸 7 英寸

有現貨
貨號:AD8TXX 型號:4MHA9

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,055 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目平鑿
材料合金鋼
總長度7"
刀柄形狀方形
刀柄尺寸0.5“
刀柄類型IR
尖端寬度2"

送貨信息:

船重(kg) 0.22
船高(厘米)1.52
船長(厘米)18.29
船寬(厘米)5.33
HS代碼8207906000
原產地CN

產品型號

產品型號領型總長度刀柄長度刀柄形狀刀柄尺寸刀柄類型尖端寬度價錢
WESTWARD 4MGY3扁鑿0.580英寸9英寸橢圓| AD8TVY 4MGY3橢圓形9"-十六進制0.58“-1"新台幣200元
WESTWARD 4MGY4扁鑿0.580英寸12英寸橢圓| AD8TVZ 4MGY4橢圓形12“-十六進制0.58“-1"新台幣742元
WESTWARD 4MGY8扁鑿0.680英寸9英寸圓形| AD8TWD 4MGY8圓形9"-圓形0.68“-1"新台幣276元
WESTWARD 4MGZ1扁鑿0.680英寸12英寸圓形| AD8TWF 4MGZ1圓形12“-十六進制0.58“-1"新台幣807元
WESTWARD 4MGZ2扁鑿0.680英寸9英寸橢圓| AD8TWG 4MGZ2橢圓形9"-圓形0.68“-1"新台幣707元
WESTWARD 4MGZ3扁鑿0.680英寸12英寸橢圓| AD8TWH 4MGZ3橢圓形12“-圓形0.68“-1"新台幣1,748元
WESTWARD 4MHA1 平鑿 B1/cleco 0.500 英寸 7 英寸 | AD8TXN 4MHA1-7"-方形0.5“B1/克萊科3機構/ 4“新台幣475元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

WESTWARD 4MHA9 平鑿 Ir 0.500 英寸 7 英寸
新台幣1,055元 /單元