項目 | 家禽剪 |
可調整 | 沒有 |
刀鋒 | 直行 |
刀片材料 | 不銹鋼 |
前沿 | 刀 |
處理顏色 | 藍色 |
手柄設計 | 加大下環 |
處理材料 | 尼龍 |
手柄樣式 | 直行 |
手柄類型 | 筆直,符合人體工程學,下環擴大 |
左/右手 | 右手 |
切割長度 | 3.125“ |
總長度 | 8" |
點類型 | 尖銳 |
尖端形狀 | 尖銳 |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 25.91 |
船寬(厘米) | 10.92 |
HS代碼 | 8201500000 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 手柄類型 | 切割長度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4年39 | 偏移,符合人體工程學,下環擴大 | 3.5“ | 9" | 新台幣1,103元 |