扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

WESTWARD 4YR74 六角扳手套件,T,公制和 SAE,長,12 件,袋裝,合金鋼 | CU9XWE

WESTWARD 4YR74 六角扳手套件,T,公制和 SAE,長,12 件,袋裝,合金鋼

有現貨
貨號: CU9XWE 型號:4YR74

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$861 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目六角鍵組

送貨信息:

船重(kg) 0.52
船高(厘米)2.54
船長(厘米)2.54
船寬(厘米)2.54

產品型號

產品型號內含尺寸臂長手臂類型處理材料手柄類型測量類型件數價錢
WESTWARD 2CYB7六角鍵組5/64-1/4英寸可折疊| AB9GAV 2CYB75/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"1.92“到3.1”Chrome瀏覽器鋁合金折起來SAE9新台幣528元
WESTWARD 2CYB8六角扳手套裝1.5-8mm折疊| AB9GAW 2CYB81.5、2、2.5、3、4、5、6、8 毫米2.17“到3.2”Chrome瀏覽器鋁合金折起來公制8新台幣504元
WESTWARD 2CYB9 六角鑰匙組 1.5 - 10 毫米 L 形短| AB9GAX 2CYB91.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10毫米1.69“到4.4”黑色鉻釩鋼L型公制9新台幣478元
WESTWARD 2CYC1六角扳手組1/4-3/8英寸L形短型| AB9GAY 2CYC10.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"1.555“到4.34”黑色鉻釩鋼L型SAE13新台幣523元
WESTWARD 2CYC2六角扳手套裝1.5-10mm L形長| AB9GAZ 2CYC21.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10毫米2.99“到6.69”黑色鉻釩鋼L型公制9新台幣702元
WESTWARD 2CYC3六角鍵組1/4-3/8英寸L形長| AB9GBA 2CYC30.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"2.74“到6.84”黑色鉻釩鋼L型SAE13新台幣599元
WESTWARD 2CYC4六角扳手套件0.05-3/8英寸1.5-10mm | AB9GBB 2CYC40.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8" , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 毫米2.74“到6.84”黑色鉻釩鋼L型SAE /公制22新台幣1,068元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

WESTWARD 4YR74 六角扳手套件,T,公制和 SAE,長,12 件,袋裝,合金鋼
新台幣861元 /單元