項目 | 插座 |
驅動器大小 | 1機構/ 4“ |
光驅類型 | 女性廣場 |
完 | 全拋光 |
材料 | 合金鋼 |
點數 | 12 |
輸出類型 | 三重廣場 |
總長度 | 1" |
SAE或公制 | 公制 |
尺寸 | 5" |
插座深度 | 標準 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 0.01 |
原產地 | CN |
型號 | SAE或公制 | 驅動器大小 | 光驅類型 | 尺寸 | 插座深度 | 完 | 材料 | 點數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20小時65 | 公制 | 3機構/ 4“ | 方形 | 3機構/ 4“ | 標準 | Polished 抛光 | 鉻釩 | 12 | 新台幣422元 | |
20小時66 | 公制 | 3機構/ 4“ | 方形 | 13機構/ 16“ | 標準 | Polished 抛光 | 鉻釩 | 12 | 新台幣404元 | |
20小時67 | 公制 | 3機構/ 4“ | 方形 | 1-9 / 16“ | 標準 | Polished 抛光 | 鉻釩 | 12 | 新台幣877元 | |
20小時68 | 公制 | 3機構/ 4“ | 方形 | 28mm | 標準 | Polished 抛光 | 鉻釩 | 12 | 新台幣507元 | |
20小時69 | 公制 | 3機構/ 4“ | 方形 | 31mm | 標準 | Chrome瀏覽器 | 鉻釩合金鋼 | 12 | 新台幣576元 | |
20小時70 | 公制 | 3機構/ 4“ | 方形 | 42mm | 標準 | Chrome瀏覽器 | 鉻釩合金鋼 | 12 | 新台幣925元 | |
20小時71 | 公制 | 3機構/ 4“ | 方形 | 54mm | 標準 | Chrome瀏覽器 | 鉻釩合金鋼 | 12 | 新台幣1,386元 |