項目 | 插座 |
螺栓間隙 | 5.4 mm |
驅動器大小 | 3機構/ 8“ |
光驅類型 | 手 |
完 | Chrome瀏覽器 |
材料 | 合金鋼 |
測量類型 | SAE |
點數 | 6 |
總長度 | 1" |
插座深度 | 標準 |
插座尺寸 | 11機構/ 32“ |
船重(kg) | 0.02 |
產品 | 型號 | 插座尺寸 | 螺栓間隙 | 驅動器大小 | 測量類型 | 點數 | 總長度 | 插座深度 | 插座形狀 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53年 | 1-3 / 16“ | 19.9 mm | 1機構/ 2“ | SAE | 12 | 3" | 中深烘 | - | 新台幣597元 | ||
53YR56 | 6 mm | 3.6 mm | 1機構/ 4“ | 公制 | 12 | 2" | 中深烘 | - | 新台幣133元 | ||
53YR62 | 12 mm | 8.4 mm | 1機構/ 4“ | 公制 | 12 | 2" | 中深烘 | - | 新台幣153元 | ||
53年 | 16 mm | 11.7 mm | 1機構/ 2“ | 公制 | 12 | 3" | 中深烘 | - | 新台幣276元 | ||
53歲81 | 30 mm | - | 1機構/ 2“ | 公制 | 12 | 1-1 / 2“ | 標準 | 12點 | 新台幣459元 | ||
53YR30 | 4 mm | 2.4 mm | 1機構/ 4“ | 公制 | 6 | 2" | 中深烘 | 6點 | 新台幣160元 | ||
53年92 | 9 mm | 5.4 mm | 1機構/ 4“ | 公制 | 6 | 1" | 標準 | 6點 | 新台幣30元 |