扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

WESTWARD 53YV35套筒,合金鋼,1-1 / 8套筒尺寸,1/2驅動尺寸| AX3NCZ

WESTWARD 53YV35 套筒,合金鋼,1-1/8" 套筒尺寸,1/2" 驅動器尺寸

有現貨
貨號:AX3NCZ 型號:53YV35

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$575 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目插座
驅動器大小1機構/ 2“
光驅類型女性廣場
全拋光
材料合金鋼
點數12
輸出類型三重廣場
總長度3"
SAE或公制SAE
尺寸1.125“
插座深度中深烘
繫繩能力標準工具(網絡共享所需的附件)

送貨信息:

船重(kg) 0.4
原產地CN

產品型號

產品型號SAE或公制驅動器大小光驅類型尺寸插座深度材料點數價錢
WESTWARD 20HW65插座12點3/4英寸| AF6TRH 20小時65公制3機構/ 4“方形3機構/ 4“標準Polished 抛光鉻釩12新台幣422元
WESTWARD 20HW66插座12點13/16英寸| AF6TRJ 20小時66公制3機構/ 4“方形13機構/ 16“標準Polished 抛光鉻釩12新台幣404元
WESTWARD 20HW67插座12點1-9 / 16英寸| AF6TRK 20小時67公制3機構/ 4“方形1-9 / 16“標準Polished 抛光鉻釩12新台幣877元
WESTWARD 20HW68 插座 12 Pt。 28 毫米 | AF6TRL 20小時68公制3機構/ 4“方形28mm標準Polished 抛光鉻釩12新台幣507元
WESTWARD 20HW69插座12點31毫米| AF6TRM 20小時69公制3機構/ 4“方形31mm標準Chrome瀏覽器鉻釩合金鋼12新台幣576元
WESTWARD 20HW70插座12點42毫米| AF6TRN 20小時70公制3機構/ 4“方形42mm標準Chrome瀏覽器鉻釩合金鋼12新台幣925元
WESTWARD 20HW71 插座 12 Pt。 54 毫米 | AF6TRP 20小時71公制3機構/ 4“方形54mm標準Chrome瀏覽器鉻釩合金鋼12新台幣1,386元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

WESTWARD 53YV35 套筒,合金鋼,1-1/8" 套筒尺寸,1/2" 驅動器尺寸
新台幣575元 /單元