得到它 可能 9, 星期四
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 套筒頭 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
產品 | 型號 | 吸頭尺寸 | 驅動器大小 | 完 | 插入長度 | 材料 | 總長度 | SAE或公制 | 插座深度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20WZ92 | T8 | 1機構/ 4“ | Chrome瀏覽器 | - | S2鋼,鉻釩 | 1.375“ | SAE | 標準 | 新台幣310元 | ||
53年 | 3機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | 全波蘭 | - | 病毒 | 1.75“ | SAE | 標準 | 新台幣201元 | ||
54TL89 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 全拋光鉻 | - | 合金鋼 | 1.5“ | SAE | 標準 | 新台幣260元 | ||
54TM01 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 全拋光鉻 | - | 合金鋼 | 4.75“ | SAE | 超長 | 新台幣81元 | ||
54TM97 | 14mm | 1機構/ 2“ | 全波蘭 | - | 病毒 | 2.25“ | 公制 | 標準 | 新台幣276元 | ||
54TL56 | 1機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 全拋光鉻 | - | 合金鋼 | 1.75“ | SAE | 標準 | 新台幣293元 | ||
54TM95 | 10mm | 1機構/ 2“ | 全波蘭 | - | 病毒 | 2.25“ | 公制 | 標準 | 新台幣216元 |