項目 | 液壓泵 |
驅動方式 | 腳或手 |
空氣消耗 | 7.8 標準立方英尺/分鐘 |
進氣口NPT(英寸) | 1/4 |
內置 | 旁通系統可保護裝置免受壓力過載的影響 |
容量 | 10,000 PSI |
流體端口NPT | 3/8英寸 |
身高 | 7.125“ |
總長: | 10“ |
機油容量 | 91-1/2 銅。 |
油排量@ 10,000 PSI | 11立方米in./min.英寸/分鐘 |
庫容 | 0.40加侖 |
類別 | 氣動 |
信號寬度 | 5" |
船重(kg) | 8.33 |
船高(厘米) | 18.54 |
船長(厘米) | 31.75 |
船寬(厘米) | 16.51 |
HS代碼 | 8413200000 |
原產地 | TW |