Westward 5mp98 | 套筒扳手 7 X 9 毫米 7-23/32 英吋長度 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

WESTWARD 5MP98套筒扳手7 x 9mm 7-23 / 32英寸長度| AE4TDN

WESTWARD 5MP98 套筒扳手 7 x 9 毫米 7-23/32 英寸長度

有現貨
貨號:AE4TDN 型號:5MP98

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$61 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目盒裝扳手
頭部大小7 x 9 毫米
材料鐵件
點數12
抵銷15學位
總長度7.25
SAE或公制公制
尺寸7 x 9毫米
繫繩能力標準工具(網絡共享所需的附件)

送貨信息:

船重(kg) 0.07
船高(厘米)0.76
船長(厘米)19.56
船寬(厘米)1.52
HS代碼8204110030
原產地CN

產品型號

產品型號抵銷總長度SAE或公制尺寸價錢
WESTWARD 5MP90套筒扳手1/4 x 5/16英寸7-15 / 64 L | AE4TDF 5MP9015學位6.5SAE1/4 x 5/16英寸新台幣940元
WESTWARD 5MP91套筒扳手3/8 x 7/16英寸8-17 / 64 L | AE4TDG 5MP9115學位7.75SAE3/8 x 7/16英寸新台幣243元
WESTWARD 5MP93套筒扳手1/2 x 9/16英寸9-1 / 2 L | AE4TDJ 5MP9315學位8.75SAE1/2 x 9/16英寸新台幣282元
WESTWARD 5MP96套筒扳手3/4 x 7/8英寸12-13 / 16 L | AE4TDL 5MP9615學位10.75SAE3/4 x 7/8英寸新台幣574元
WESTWARD 5MP97套筒扳手6 x 8mm 7-15 / 64英寸長度| AE4TDM 5MP9715學位6.75公制6 x 8毫米新台幣56元
WESTWARD 5MR01套筒扳手12 x 14mm 9-31 / 64英寸長度| AE4TLU 5MR0115學位8.75公制12 x 14毫米新台幣172元
WESTWARD 5MR02 套筒扳手 13 x 15 毫米 10-5/32 英寸長度 | AE4TLV 5MR0215學位9.5公制13 x 15毫米新台幣307元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

WESTWARD 5MP98 套筒扳手 7 x 9 毫米 7-23/32 英寸長度
新台幣61元 /單元