得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 組合扳手 |
完 | 緞 |
頭角 | 15學位 |
材料 | 鉻釩鋼 |
點數 | 12 |
抵銷 | 15學位 |
總長度 | 4 3機構/ 32“ |
SAE或公制 | 公制 |
尺寸 | 12“ |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 1.02 |
船長(厘米) | 10.41 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8204110030 |
原產地 | CN |
型號 | 尺寸 | 完 | 頭角 | 材料 | 點數 | 抵銷 | 總長度 | SAE或公制 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1眼 | 1.375“ | 緞 | 0學位 | 鉻釩鋼 | 12 | 15學位 | 18.5“ | SAE | 新台幣2,034元 | |
1眼 | 1.437“ | 緞 | 0學位 | 鉻釩鋼 | 12 | 15學位 | 19.5“ | SAE | 新台幣2,575元 | |
1眼 | 1.5“ | 緞 | 0學位 | 鉻釩鋼 | 12 | 15學位 | 19.5“ | SAE | 新台幣2,468元 | |
1眼 | 1.625“ | 緞 | 0學位 | 鉻釩鋼 | 12 | 15學位 | 21.25“ | SAE | 新台幣3,526元 | |
1眼 | 2-1 / 16“ | 緞 | 0學位 | 鉻釩鋼 | 12 | 15學位 | 26.25“ | SAE | 新台幣4,971元 | |
1眼 | 3機構/ 8“ | 黑氧化物 | 0學位 | 鉻釩鋼 | 12 | 15學位 | 5.875“ | SAE | 新台幣206元 | |
1眼 | 7機構/ 16“ | 黑氧化物 | 0學位 | 鉻釩鋼 | 12 | 15學位 | 6.625“ | SAE | 新台幣239元 |