項目 | 帶槍便攜式黃油泵 |
空氣入口 | 1/4“ FNPT |
氣動馬達尺寸 | 2.5“ |
消耗@ 100 PSI | 8.1 CFM |
適合容器尺寸 | 120磅/ 16加侖Drum鼓 |
油脂種類 | NLGI#1&2 |
膠管長度 | 7ft。 |
材料 | 鋼,黃銅,鋁和聚氨酯 |
最大。 壓力 | 7500 PSI |
泵速比 | 50:1 |
每分鐘音量 | 2.42磅。 |
船重(kg) | 14.2 |
船高(厘米) | 45.72 |
船長(厘米) | 99.06 |
船寬(厘米) | 44.45 |
HS代碼 | 8413500090 |
原產地 | IN |
產品 | 型號 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
29FW99 | 黃銅,丁腈,聚氨酯橡膠,鋼和鋅 | 新台幣60,146元 |