得到它 可能 13, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 喬伯鑽頭 |
切割方向 | 右手 |
十進制等效 | 0.035“ |
尺寸類型 | 公制 |
完 | 黑氧化物 |
長笛長度 | 11mm |
級 | 一般用途 |
材料 | 高速鋼 |
總長度 | 32mm |
點角 | 118學位 |
點類型 | 常規點 |
小腿Dia | 0.035“ |
尺寸 | 0.90mm |
船高(厘米) | 0.51 |
船長(厘米) | 10.41 |
船寬(厘米) | 6.86 |
HS代碼 | 8207502055 |
原產地 | CN |
型號 | 點類型 | 十進制等效 | 尺寸類型 | 小腿Dia | 尺寸 | 完 | 長笛長度 | 級 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2UFA6 | 常規點 | 0.125“ | 分數英寸 | 0.125“ | 1機構/ 8“ | 黑氧化物 | 1.625“ | 一般用途 | 2 | 新台幣143元 | |
2UFA7 | 常規點 | 0.187“ | 分數英寸 | 0.187“ | 3機構/ 16“ | 黑氧化物 | 2 5機構/ 16“ | 一般用途 | 1 | 新台幣101元 | |
2UFA8 | 常規點 | 0.312“ | 分數英寸 | 0.312“ | 5機構/ 16“ | 黑氧化物 | 3.187“ | 一般用途 | 1 | 新台幣206元 | |
2UFA9 | 常規點 | 0.375“ | 分數英寸 | 0.375“ | 3機構/ 8“ | 黑氧化物 | 3.625“ | 一般用途 | 1 | 新台幣283元 | |
2UFC1 | 常規點 | 0.437“ | 分數英寸 | 0.437“ | 7機構/ 16“ | 黑氧化物 | 4 1機構/ 16“ | 一般用途 | 1 | 新台幣398元 | |
2UFC2 | 常規點 | 0.500“ | 分數英寸 | 0.5“ | 1機構/ 2“ | 黑氧化物 | 4.5“ | 一般用途 | 1 | 新台幣585元 | |
2UFK4 | 分割點 | 0.12“ | 電線尺寸 | 0.120“ | #31 | 黑氧化物 | 1.625“ | 重型 | 1 | 新台幣11元 |