扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

WESTWARD 5PLV2 Jobber鑽頭高速鋼黑色氧化物12.00mm | AE6BUM

WESTWARD 5PLV2 Jobber 鑽頭高速鋼黑色氧化 12.00 毫米

有現貨
貨號:AE6BUM 型號:5PLV2

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$527 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目喬伯鑽頭
切割方向右手
十進制等效0.472“
尺寸類型公制
黑氧化物
長笛長度101mm
一般用途
材料高速鋼
總長度151mm
點角118學位
點類型常規點
小腿Dia0.472“
尺寸12.00mm

送貨信息:

船重(kg) 0.55
船高(厘米)1.52
船長(厘米)17.78
船寬(厘米)9.65
HS代碼8207502055
原產地CN

產品型號

產品型號點類型十進制等效尺寸類型小腿Dia尺寸長笛長度包裝。 數量價錢
WESTWARD 2UFA6 Jobber鑽頭高速鋼黑色1/8英寸-包2 | AC3KUF 2UFA6常規點0.125“分數英寸0.125“1機構/ 8“黑氧化物1.625“一般用途2新台幣143元
WESTWARD 2UFA7 Jobber鑽頭高速鋼黑色氧化物3/16 In | AC3KUG 2UFA7常規點0.187“分數英寸0.187“3機構/ 16“黑氧化物2 5機構/ 16“一般用途1新台幣101元
WESTWARD 2UFA8 Jobber鑽頭高速鋼黑色氧化物5/16 In | AC3KUH 2UFA8常規點0.312“分數英寸0.312“5機構/ 16“黑氧化物3.187“一般用途1新台幣206元
WESTWARD 2UFA9 Jobber鑽頭高速鋼黑色氧化物3/8 In | AC3KUJ 2UFA9常規點0.375“分數英寸0.375“3機構/ 8“黑氧化物3.625“一般用途1新台幣283元
WESTWARD 2UFC1 Jobber鑽頭高速鋼黑氧化物7/16 In | AC3KUK 2UFC1常規點0.437“分數英寸0.437“7機構/ 16“黑氧化物4 1機構/ 16“一般用途1新台幣398元
WESTWARD 2UFC2 Jobber鑽頭高速鋼黑氧化物1/2 In | AC3KUL 2UFC2常規點0.500“分數英寸0.5“1機構/ 2“黑氧化物4.5“一般用途1新台幣585元
WESTWARD 2UFK4 Jobber鑽頭高速鋼黑氧化物#31 | AC3KXG 2UFK4分割點0.12“電線尺寸0.120“#31黑氧化物1.625“重型1新台幣11元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

WESTWARD 5PLV2 Jobber 鑽頭高速鋼黑色氧化 12.00 毫米
新台幣527元 /單元