項目 | 鑽和絲錐套裝 |
完 | 光明 |
材料 | 高速鋼 |
件數 | 36 |
絲錐尺寸 | 6-32, 6-40, 8-32, 8-36, 10-24, 10-32, 12-24, 12-28, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20 |
龍頭風格 | 5305 |
類別 | 手 |
船重(kg) | 1.37 |
船高(厘米) | 2.79 |
船長(厘米) | 28.96 |
船寬(厘米) | 19.05 |
HS代碼 | 8207502055 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 完 | 材料 | 件數 | 絲錐尺寸 | 龍頭風格 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5PXJ0 | 黑氧化物 | 碳素鋼 | 13 | 4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32 and 1/4-20 | 錐體 | - | 新台幣1,103元 | ||
5PXJ1 | 光明 | 高速鋼 | 18 | 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13 | 5301 | 槍水龍頭樣式集 | 新台幣7,451元 | ||
5PXJ2 | 光明 | 高速鋼 | 18 | 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13 | 5305 | 手 | 新台幣6,183元 | ||
5PXJ3 | TiN塗層 | 高速鋼 | 18 | 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13 | 2305 | 手 | 新台幣12,756元 | ||
5PXJ4 | 黑氧化鑽,光亮絲錐 | 高速鋼 | 18 | M2.5 x 0.45,M3 x 0.5,M3.5 x 0.6,M4 x 0.7,M5 x 0.8,M6 x 1.0,M8 x 1.25,M10 x 1.5,M12 x 1.75 | 5353 | 手 | 新台幣6,903元 |