項目 | 手動水龍頭套 |
尺寸類型 | 部分的 |
完 | 沒有 |
長笛 | 4 |
材料 | 高速鋼 |
長笛數量 | 4 |
件數 | 3 |
總長度 | 3.593 |
瀝青 | 12 |
中徑限制 | H3 |
小腿Dia | 0.429“ |
尺寸 | 9機構/ 16“ |
龍頭風格 | 一般用途 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 1 21機構/ 32“ |
螺紋類型 | UNC |
類別 | 部分的 |
船重(kg) | 0.2 |
船高(厘米) | 3.05 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 7.11 |
HS代碼 | 8207403000 |
原產地 | CN |
型號 | 尺寸 | 尺寸類型 | 長笛 | 螺紋長度 | 螺紋類型 | 類別 | 長笛數量 | 總長度 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5PXJ9 | #6 | 機械螺絲 | 3 | 11機構/ 16“ | UNC | 聯繫電話 | 3 | 2" | 3 | 新台幣1,663元 | |
5PXK0 | #8 | - | 4 | 3機構/ 4“ | UNC | 聯繫電話 | - | 2.125“ | 3 | 新台幣1,836元 | |
5PXK1 | #10 | 機械螺絲 | 4 | 7機構/ 8“ | UNC | 聯繫電話 | 4 | 2.375“ | 3 | 新台幣1,823元 | |
5PXK2 | #10 | 機械螺絲 | 4 | 7機構/ 8“ | 基金會 | 聯繫電話 | 4 | 2.375“ | 3 | 新台幣1,786元 | |
5PXK3 | 1機構/ 4“ | 部分的 | 4 | 1" | UNC | 部分的 | 4 | 2.5“ | 3 | 新台幣705元 | |
5PXK5 | 5機構/ 16“ | - | 4 | 1.125“ | UNC | 部分的 | - | 2 23機構/ 32“ | 3 | 新台幣2,431元 | |
5PXK7 | 3機構/ 8“ | 部分的 | 4 | 1.25“ | UNC | 部分的 | 4 | 2 15機構/ 16“ | 3 | 新台幣2,615元 |