項目 | 工業手電筒 |
有電池 | 沒有 |
電池消耗時間 | 6小時。 |
電池尺寸 | AAA |
電池類型 | 鹼性 |
光束距離 | 120英尺 |
身體顏色 | 黑色 |
身體直徑 | 1.52“ |
主體材料 | TPE橡膠 |
手電筒等級 | 一般用途 |
集中 | 固定 |
耐衝擊性 | 未指定 |
燈泡壽命 | 50K小時 |
燈的類型 | 指示燈 |
總長: | 6.625“ |
鏡頭材質 | 聚碳酸酯 |
光輸出 | 45流明 |
光輸出模式 | 高 |
流明 | 45 |
流明範圍 | 100年到249年 |
最大流明輸出 | 100 |
電池數量 | 3 |
高設置下的運行時間 | 8小時。 |
安全等級 | 沒有安全等級 |
開關類型 | 按鈕 |
透水率 | 未指定 |
電池重量 | 4.00盎司。 |
船重(kg) | 0.34 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 19.05 |
船寬(厘米) | 5.33 |
HS代碼 | 8513102000 |
原產地 | CN |