項目 | 螺絲機鑽頭 |
十進制等效 | 0.1960 |
尺寸類型 | 電線尺寸 |
鑽孔點 | 135度 |
完 | 黑氧化物 |
長笛長度 | 1.187“ |
級 | 一般用途 |
材料 | 高速鋼 |
件數 | 1 |
總長度 | 2.25“ |
點角 | 135學位 |
點類型 | 分割點 |
尺寸 | #9 |
類別 | 標準 |
電線尺寸 | #9 |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 13 |
船寬(厘米) | 9.5 |
HS代碼 | 8207502055 |
原產地 | CN |
型號 | 電線尺寸 | 十進制等效 | 尺寸類型 | 長笛長度 | 分數大小 | 級 | 總長度 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5TUX3 | #2 | 0.2210 | 電線尺寸 | 1 5機構/ 16“ | - | 一般用途 | 2.437“ | #2 | 新台幣62元 | |
5TUX4 | #3 | 0.2130 | 電線尺寸 | 1.25“ | - | 一般用途 | 2.375“ | #3 | 新台幣59元 | |
5TUX5 | #4 | 0.2090 | 電線尺寸 | 1.25“ | - | 一般用途 | 2.375“ | #4 | 新台幣53元 | |
5TUX7 | #6 | 0.2040 | 電線尺寸 | 1.25“ | - | 一般用途 | 2.375“ | #6 | 新台幣53元 | |
5天 | #10 | 0.1935 | 電線尺寸 | 1.187“ | - | 一般用途 | 2.25“ | #10 | 新台幣101元 | |
5天 | #11 | 0.1910 | 電線尺寸 | 1.187“ | - | 一般用途 | 2.25“ | #11 | 新台幣66元 | |
5天 | #13 | 0.1850 | 電線尺寸 | 1.125“ | - | 一般用途 | 2.187“ | #13 | 新台幣44元 |