項目 | 錐柄鑽 |
十進制等效 | 2.0000 |
尺寸類型 | 分數英寸 |
鑽孔點 | 118度 |
完 | 黑氧化物 |
長笛長度 | 10.375“ |
分數大小 | 2" |
級 | 一般用途 |
材料 | 高速鋼 |
莫爾斯·塔珀 | #5 |
件數 | 1 |
總長度 | 17.375“ |
點類型 | 常規點 |
小腿Dia | 1.759“ |
刀柄長度 | 6.141“ |
尺寸 | 2" |
內含尺寸 | 2 |
柄長(英寸) | 0.37 |
唐·半徑(In。) | 0.4724409448818898 |
唐寬度(英寸) | 0.6259842519685039 |
錐度長度(英寸) | 6.141732283464568 |
類別 | 標準 |
船重(kg) | 4.01 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 47.24 |
船寬(厘米) | 6.6 |
HS代碼 | 8207502055 |
原產地 | CN |
型號 | 尺寸 | 十進制等效 | 長笛長度 | 內含尺寸 | 分數大小 | 莫爾斯·塔珀 | 總長度 | 小腿Dia | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5TVE5 | 11機構/ 32“ | 0.3438 | 3.25“ | 0.34375 | 11機構/ 32“ | #1 | 6.5“ | 0.48“ | 新台幣800元 | |
5TVE6 | 3機構/ 8“ | 0.3750 | 3.5“ | 0.375 | 3機構/ 8“ | #1 | 6.75“ | 0.48“ | 新台幣1,036元 | |
5TVE9 | 15機構/ 32“ | 0.4688 | 4.125“ | 0.46875 | 15機構/ 32“ | #1 | 7.5“ | 0.48“ | 新台幣1,116元 | |
5TVF2 | 9機構/ 16“ | 0.5625 | 4.875“ | 0.5625 | 9機構/ 16“ | #2 | 8.75“ | 0.708“ | 新台幣1,800元 | |
5TVF4 | 5機構/ 8“ | 0.6250 | 4.875“ | 0.625 | 5機構/ 8“ | #2 | 8.75“ | 0.708“ | 新台幣1,833元 | |
5TVF7 | - | 0.7188 | 5.625“ | 0.71875 | 23機構/ 32“ | #2 | 9.5“ | 0.708“ | 新台幣2,421元 | |
5TVF8 | - | 0.7500 | 5.875“ | 0.75 | 3機構/ 4“ | #2 | 9.75“ | 0.708“ | 新台幣2,755元 |